Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,56W Steckans 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x37,5mm 38078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,56W Steckans 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x37,5mm
Kleinlampe 0,56W Steckans 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x37,5mm
Artikel-Nr.:
     262-I767G26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38078
EAN/GTIN:
     4034451380783
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
signallampe 28v
Kleinlampe 0,56W Steckans 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x37,5mm 38078
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.5 mm mm
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
37.5 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.56 - 0.56 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
Steckanschluss
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, scharnberger+has. signallampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,95*
€ 6,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 6,05*
€ 3,90*
ab € 4,48*
€ 6,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,96*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
38082
ab € 3,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
38080
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.