| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767D02 Herst.-Nr.: 28031 EAN/GTIN: 4034451280311 |
| |
|
| | |
| Soffittenlampe 0,4W BA9s 230V ws Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt 28031 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.4 - 0.4 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennstrom: | 1.9 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glimmlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, glühlampe ba9s 230v, glühbirne ba9s, ba9s 230v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,01* | € 1,75* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,02* | € 1,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,07* | € 1,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 1,21* | € 2,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,70* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|