Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 0,4W E10 230V ws Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt 28021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,4W E10 230V ws Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,4W E10 230V ws Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767C96
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28021
EAN/GTIN:
     4034451280212
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Soffittenlampe 0,4W E10 230V ws Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt 28021
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennstrom:
1.9 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E10, Glühlampe Sockel E10, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, glühlampe ba9s 230v, glühbirne ba9s, ba9s 230v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,47*
1
€ 5,46*
ab € 1,73*
€ 2,84*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,84*
3 Tage
17
1
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 3,21*
1
€ 3,90*
ab € 1,96*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28022
ab € 1,928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.