Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 0,4W BA9s 400V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 28012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,4W BA9s 400V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,4W BA9s 400V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767C92
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Soffittenlampe 0,4W BA9s 400V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 28012
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
25 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
400 - 400 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, ba9s 400v, scharnberger + hasenbein ba9s, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,881*
€ 2,691*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 2,72*
10
Frei Haus
ab € 2,142*
€ 3,022*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,03*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,12*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28010
ab € 22,25*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28011
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.