Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 0,4W E10 230V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 28001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,4W E10 230V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Soffittenlampe 0,4W E10 230V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767C84
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28001
EAN/GTIN:
     4034451280014
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Soffitten
Soffittenlampe 0,4W E10 230V ws Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 28001
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
25 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.4 - 0.4 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennstrom:
1.5 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, scharnberger + hasenbein sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,87*
3 Tage
65
€ 5,80*
ab € 1,21*
€ 2,06*
€ 3,90*
ab € 1,23*
€ 2,09*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 1,24*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28002
ab € 2,018*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28000
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.