Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 10W E14 220-260V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt 25889


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 10W E14 220-260V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt
Kleinlampe 10W E14 220-260V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767C66
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25889
EAN/GTIN:
     4034451258891
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe
Kleinlampe 10W E14 220-260V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt 25889
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
54 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
10 - 10 W W
Lampenspannung:
220 - 260 V V
Lichtstrom:
20 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
45 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe e14 10w, halogenlampe röhrenform, signallampe e14, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,54*
€ 0,98*
2 Tage
278
1
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,98*
2 Tage
215
1
€ 5,80*
ab € 0,59*
€ 1,07*
1 Tag
103
1
€ 6,40*
ab € 0,61*
€ 1,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.