Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 7W E14 220-260V Röhre farblos Ø16x54mm einseitig gesockelt 25886


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 7W E14 220-260V Röhre farblos Ø16x54mm einseitig gesockelt
Kleinlampe 7W E14 220-260V Röhre farblos Ø16x54mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767C64
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe
Kleinlampe 7W E14 220-260V Röhre farblos Ø16x54mm einseitig gesockelt 25886
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
54 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
7 - 7 W W
Lampenspannung:
220 - 260 V V
Lichtstrom:
14 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
26 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe e14 7w, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 5w, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,98*
ab € 0,53*
€ 0,96*
1
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 1,00*
3 Tage
160
1
€ 5,80*
ab € 0,68*
€ 1,21*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.