Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 10W E14 24-30V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt 25823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 10W E14 24-30V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt
Kleinlampe 10W E14 24-30V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767C52
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25823
EAN/GTIN:
     4034451258235
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe
Kleinlampe 10W E14 24-30V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt 25823
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
54 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
10 - 10 W W
Lampenspannung:
24 - 30 V V
Lichtstrom:
20 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
333 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, signallampe 30 volt e 14, halogenlampe röhrenform, signallampe e14, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,19*
1
€ 5,46*
ab € 0,77*
€ 1,36*
2 Tage
50
1
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 1,38*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,39*
1 Tag
10
1
€ 6,40*
ab € 1,05*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.