Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 2,6W E10 130V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23786


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 2,6W E10 130V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt
Kleinlampe 2,6W E10 130V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767C22
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23786
EAN/GTIN:
     4034451237865
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 warmweiß
Kleinlampe 2,6W E10 130V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23786
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2500 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2.6 - 2.6 W W
Lampenspannung:
130 - 130 V V
Lichtstrom:
4.8 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,073*
€ 1,543*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,55*
10
€ 3,90*
ab € 1,214*
€ 1,744*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,31*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23658
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.