Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,2W E10 60V Röhre Ø9x23mm farblos einseitig gesockelt 23180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 1,2W E10 60V Röhre Ø9x23mm farblos einseitig gesockelt
Kleinlampe 1,2W E10 60V Röhre Ø9x23mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767B70
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23180
EAN/GTIN:
     4034451231801
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10
Kleinlampe 1,2W E10 60V Röhre Ø9x23mm farblos einseitig gesockelt 23180
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
23 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.2 - 1.2 W W
Lampenspannung:
60 - 60 V V
Lichtstrom:
2.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, scharnberger + hasenbein sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,13*
10
€ 5,46*
ab € 0,776*
€ 1,136*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,22*
€ 1,22*
10
€ 3,90*
ab € 0,879*
€ 1,289*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.