Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Telefonlampe T4,6 12V, 40mA 22614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe T4,6 12V, 40mA 22614
Artikel-Nr.:
     262-I767A04
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22614
EAN/GTIN:
     4034451226142
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,6
Sockel T 4,6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,60 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
TRUE
Gesamtlänge:
22,00
Lampenform:
Röhren-Form
Lampenspannung:
12,00 V
Nennstrom:
40,00 mA
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 9,90*
€ 1,23*
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,34*
Lager 262
10
€ 6,90*
€ 1,59*
5
€ 13,95*
€ 1,7266*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG