Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 100m Funk 50kan gn XARS8D18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZART8D dezentral+ZARB18W Basis
ZART8D dezentral+ZARB18W Basis
ZART8D dezentral+ZARB18W Basis
Artikel-Nr.:
     262-I673G79
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XARS8D18W
EAN/GTIN:
     3606480610318
Suchbegriffe:
Fernbedienung
Funk-Handsender
Funksendemodul
Funk-Sender
Fernbedienung 100m Funk 50kan gn XARS8D18W
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
50
Farbe:
grün
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Reichweite:
100 m m
Signalübertragung:
Funk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.561,04*
€ 1.700,43*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.644,23*
€ 1.778,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.748,06*
€ 1.897,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.813,74*
€ 1.961,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,57*
€ 1.991,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,79*
€ 2.334,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,05*
€ 2.311,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,87*
€ 2.233,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.840,41*
€ 2.190,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,74*
€ 2.158,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.