Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler Vierlei elektr digi C 5A 57VN-L 10A 100-690VL-L Multitarif METSEPM8244


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PM8244 Messgerät zur Montage auf DIN-Profilschiene+ext. Display, Zwischenmess
PM8244 Messgerät zur Montage auf DIN-Profilschiene+ext. Display, Zwischenmess
PM8244 Messgerät zur Montage auf DIN-Profilschiene+ext. Display, Zwischenmess
Artikel-Nr.:
     262-I672F28
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     METSEPM8244
EAN/GTIN:
     3606480701979
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Messwandlerzähler Vierlei elektr digi C 5A 57VN-L 10A 100-690VL-L Multitarif METSEPM8244
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
0
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Breite:
90.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
42 - 69 Hz
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Genauigkeitsklasse:
C
Höhe:
90.5 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
10 A
Messungsart Lastgang:
ja
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
100 - 690 V
Nennspannung (Un) N-L:
57 - 57 V
Nennstrom (In):
5 A
Polart:
Vierleiter
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Tiefe:
90.8 mm
Zulassung:
innerstaatlich
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Netzanalysator, Profilschiene, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, netzanalysator, drehstromzähler 3ph, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.538,17*
€ 1.730,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.744,37*
€ 1.860,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.750,24*
€ 1.860,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.753,04*
€ 1.871,30*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.833,65*
€ 1.953,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,63*
€ 2.214,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.843,67*
€ 2.193,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,68*
€ 2.129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,62*
€ 2.095,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,37*
€ 2.075,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.