Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 75x75x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF75X755/7.5LTGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I84
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589830000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 75x75x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF75X755/7.5LTGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Breite:
75 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
4930 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,41984*
€ 497,68992*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 475,29312*
€ 553,48304*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 484,876*
€ 565,86608*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 524,6504*
€ 609,7904*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,19*
€ 851,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 553,48304*
€ 658,64482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,60304*
€ 654,02762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 519,36304*
€ 618,04202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 505,00304*
€ 600,95362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 475,29312*
€ 565,59881
pro Packung
1 Packung enthält 16 Meter (ab € 29,70582* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.