Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 25x25x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF25X255/7.5LTGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I66
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589650000
EAN/GTIN:
     4050118603293
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 25x25x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF25X255/7.5LTGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
25 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
440 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 368,13882*
€ 428,96868*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 376,08858*
€ 438,3183*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 407,88888*
€ 471,34878*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.152,62*
€ 1.284,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 428,96868*
€ 510,47273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,12872*
€ 486,86318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,98888*
€ 462,89677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 368,13882*
€ 438,0852
pro Packung
1 Packung enthält 42 Meter (ab € 8,76521* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 857,93736* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.