Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 80x80x2000mm m.OT Bodenl CD-BO80X804/6GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I56
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589550000
EAN/GTIN:
     4050118601206
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 80x80x2000mm m.OT Bodenl CD-BO80X804/6GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
80 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5695 mm² mm²
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,5684*
€ 259,0884*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,78936*
€ 286,73952*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 244,9176*
€ 292,81776*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,6052*
€ 314,4852*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,41*
€ 437,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,73952*
€ 341,22003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,09944*
€ 333,31833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,94936*
€ 324,80974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,45936*
€ 311,13664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,78936*
€ 286,53934
pro Packung
1 Packung enthält 24 Meter (ab € 10,03289* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.