Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 60x120x2000mm m.OT Bodenl CD-BO60X1204/6GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I48
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589470000
EAN/GTIN:
     4050118601282
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 60x120x2000mm m.OT Bodenl CD-BO60X1204/6GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
120 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
60 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6390 mm² mm²
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
16
pro Meter
€ 5,95*
ab € 11,58717*
€ 14,45717*
25 Tage
unbekannt
16
pro Meter
€ 5,50*
ab € 11,8358*
€ 14,7858*
18 Tage
nicht lagernd
16
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,6842*
€ 15,9242*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 287,60*
€ 339,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Meter
€ 14,45717*
€ 17,20403
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,97717*
€ 16,63283
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,58717*
€ 13,78873
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Meter
Mindestbestellmenge: 16 Meter ( entspricht € 231,31472* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.