Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 80x200x2000mm m.OT Bodenl CD-BO80X2008/12GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I05
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589030000
EAN/GTIN:
     4050118602777
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 80x200x2000mm m.OT Bodenl CD-BO80X2008/12GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
200 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
14470 mm² mm²
Schlitzabstand:
12 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
8
pro Meter
€ 5,95*
ab € 24,91976*
€ 31,73976*
25 Tage
unbekannt
8
pro Meter
€ 5,50*
ab € 25,429*
€ 32,419*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 27,4455*
€ 34,7055*
58 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 311,35*
€ 366,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 31,73976*
€ 37,77031
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,52976*
€ 36,33041
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,24976*
€ 34,80721
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,91976*
€ 29,65451
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 253,91808* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.