Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 100x40x2000mm m.OT Bodenl CD100X408/12GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649H65
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588630000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 100x40x2000mm m.OT Bodenl CD100X408/12GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
40 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
3375 mm² mm²
Schlitzabstand:
12 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
16
pro Meter
€ 5,95*
ab € 8,54003*
€ 10,92003*
25 Tage
unbekannt
16
pro Meter
€ 5,50*
ab € 8,7312*
€ 11,1512*
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 11,98*
58 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 213,79*
€ 257,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Meter
€ 10,92003*
€ 12,99484
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,53003*
€ 12,53074
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,54003*
€ 10,16264
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Meter
Mindestbestellmenge: 16 Meter ( entspricht € 174,72048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.