Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 40x40x2000mm m.OT Bodenl CD40X408/12GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649H60
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588580000
EAN/GTIN:
     4050118600223
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 40x40x2000mm m.OT Bodenl CD40X408/12GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
40 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
40 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1310 mm² mm²
Schlitzabstand:
12 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,3896*
€ 180,3196*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,162*
€ 184,182*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,752*
€ 196,962*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 227,69*
€ 275,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,3196*
€ 214,58032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,7996*
€ 210,39152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,0096*
€ 202,31142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,0696*
€ 195,24282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,3896*
€ 171,82362
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 3,60974* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.