Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I408A44 Herst.-Nr.: 1807350000 EAN/GTIN: 4032248278572 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder Stift 4A IP67 Schraub Zinn ger SAIS-5/9 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.14 - 0.75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Anzahl der Datenkontakte: | 5 | Anzahl der Leistungskontakte: | 5 | Anzahl der Steuerkontakte: | 5 | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungsspannung: | 125 V | Bemessungsstrom In: | 4 A | Beschichtung Gehäuse: | kunststoffbeschichtet | Für Kabelaußendurchmesser: | 6 - 8 mm | Kontaktausführung: | Stift | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Umgebungstemperatur: | -40 - 80 °C | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Werkstoff des Gewinderings: | Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,99* | € 7,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,00* | € 7,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,89* | € 9,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,50* | € 10,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,81* | € 13,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|