Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Steck-M8 PNP 2mm 10-36V bündig 800Hz Quader IS-3002-BPKG/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, Kubisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     262-I404D75
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IS5035
EAN/GTIN:
     4021179138178
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Steck-M8 PNP 2mm 10-36V bündig 800Hz Quader IS-3002-BPKG/AS
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Breite des Sensors:
10.2 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
27.8 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
2 mm
Schaltfrequenz:
800 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 36 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 56,43*
€ 64,30*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 65,50*
€ 8,95*
ab € 59,01*
€ 67,78*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,92*
€ 67,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,15*
€ 76,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441040
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix
1441066
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix
1506888
ab € 8,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 12,71*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 14,74*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 18,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 13,11*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 15,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 18,55*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 16,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 17,67*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 21,26*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 19,07*
Zubehör
ifm electronic
EVT124
ab € 22,74*
Zubehör
ifm electronic
EVT125
ab € 33,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.