Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind UC Klemme 2Draht 15mm 20-250V bündig 20Hz Quader IME2015BFBOA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, Kubisch 15 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, Kubisch 15 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     262-I404A14
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IM0011
EAN/GTIN:
     4021179129619
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter ind UC Klemme 2Draht 15mm 20-250V bündig 20Hz Quader IME2015BFBOA
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
2Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
121 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
15 mm
Schaltfrequenz:
20 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Versorgungsspannung:
20 - 250 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 93,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,60*
€ 94,38*
Frei Haus
ab € 81,80*
€ 96,72*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,50*
€ 96,89*
6 Tage
6
€ 6,95*
ab € 84,37*
€ 96,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.