Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralsteuerung 1kan SI AP Erw.Mod IP54 120x200x110mm SIWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralsteuerung 1kan SI AP Erw.Mod IP54 120x200x110mm
Zentralsteuerung 1kan SI AP Erw.Mod IP54 120x200x110mm
Artikel-Nr.:
     262-I364A54
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500206
EAN/GTIN:
     4014712077539
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Zentralsteuerung 1kan SI AP Erw.Mod IP54 120x200x110mm SIWS
Weitere Informationen:
Anzahl der Dimmfunktionen:
0
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
0
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsspannung:
0 - 0 V
Bemessungsstrom:
0 A A
Breite:
120 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Dimmleistung je Kanal:
0 W W
Funktion:
Erweiterungsmodul
Höhe:
200 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0.05 A A
Modulerweiterung bis max. Kanäle:
1
Montageart:
Aufputz
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
0
Schutzart (IP):
IP54
Steuerspannung 1:
0 - 0 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Tiefe:
110 mm mm
Windsensor:
0 - 32 m/s m/s
Zeitbereich:
0 - 0 min min
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Windsensor, Windsensor, Windwächter, doepke windsensor, smarthome windsensor, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Dimmer, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Zentrales Steuersystem, Zentralsteuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 92,20*
€ 110,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,76*
€ 110,46*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,61*
€ 112,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,48*
€ 113,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,95*
€ 121,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500212
ab € 70,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.