|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-I355A34 Herst.-Nr.: 2769 EAN/GTIN: 4011334217916 |
| |
|
|  |  |
 | 3 V= Batterie-Lebensdauer ca. 5 Jahre Funk-Kanäle 2 Funk-Sendereichweite (Freifeld) max. 30 m, Abmessungen Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle: | 2,00 | Ausführung: | Handsender | Ausführung Oberfläche: | matt | Bussystem Funkbus: | true | Farbe: | anthrazit | Halogenfrei: | true | RAL-Nummer (ähnlich): | 0,00 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Serienschalter, berker serienschalter, Bussystem-Hand-/Wandsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 36,74* | € 42,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 39,74* | € 46,10* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 40,06* | € 46,47* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,81* | € 47,35* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 41,20* | € 47,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|