Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handsender Funk 24K, anth 48KFH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsender Funk 24K, anth
Handsender Funk 24K, anth
Artikel-Nr.:
     262-I353A37
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     48KFH
EAN/GTIN:
     4011377979406
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Serienschalter
Der Handsender sendet bei Tastenbetätigung ein Funk-Telegramm. 3 x 8 Kanäle: Ein/Aus, Auf/Ab, Dimmen, Zusatzfunktion: Alles Ein/Aus.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
24,00
Ausführung Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Schalter:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Handsender:
Ja
Reichweite:
100,00 m
Signalübertragung:
Funk
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 55,72*
€ 64,60*
€ 8,50*
ab € 60,40*
€ 69,95*
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 60,80*
€ 70,41*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 61,96*
€ 71,73*
€ 4,50*
ab € 62,05*
€ 71,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG