Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dimmer 315VA ws, 230V FUSD1253SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmer 315VA ws, 230V
Dimmer 315VA ws, 230V
Artikel-Nr.:
     262-I353A33
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     FUSD1253SW
EAN/GTIN:
     4011377084353
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
Serienschalter
dimmer schwarz
Spannungsversorgung AC 230 Vß, 50 315 W/VA, Maße: 126 x 60 x 28 mm. Der Dimmer wird in die Zuleitung von
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Funk
Frequenzbereich:
50 - 60 Hz
Halogenfrei:
Ja
Leistung von/bis:
315 - 50 VA
Lichtwertspeicher:
Ja
Nennspannung:
230,00 V
Schutzart (IP):
IP20
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 99,06*
€ 110,40*
€ 8,50*
ab € 107,32*
€ 119,46*
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 108,06*
€ 120,28*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 110,08*
€ 122,51*
€ 5,95*
ab € 118,75*
€ 132,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG