Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler UP LS KNX aws glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung LS2178WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS 2178 WW Thermostat Weiß
JUNG LS 2178 WW Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I340A39
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS2178WW
EAN/GTIN:
     4011377021433
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler UP LS KNX aws glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung LS2178WW
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
alpinweiß | weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.01 W
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Montageart:
Unterputz
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Präsenztaster:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Bedienelement
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 202,76*
€ 227,06*
1
Frei Haus
ab € 200,81*
€ 242,83*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 202,21*
€ 243,43*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 201,42*
€ 243,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 221,94*
€ 267,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
2178
ab € 201,73*
Ähnlich
Jung
A2178WW
ab € 200,16*
Ähnlich
Jung
CD2178WW
ab € 201,23*
Ähnlich
Jung
A2178
ab € 200,52*
Ähnlich
Jung
LS2178
ab € 201,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.