Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I323J51 Herst.-Nr.: 2504REGHE EAN/GTIN: 4011377020955 |
| |
|
| | |
| Jalousieausgang KNX REG 4f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung 2504REGHE Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 0 | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | KNX: | ja | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 4 | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schaltstrom ohmsch: | 6 A A | Stromart: | AC | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jung knx jalousieaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,31* | € 243,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,78* | € 243,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,56* | € 245,58* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 205,56* | € 245,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 232,32* | € 274,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|