Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogaktor KNX Erw REG 4TE 0-20mA 0-10V 4Ausg m.LED-Anz 2204.01REGAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogaktor KNX Erw REG 4TE 0-20mA 0-10V 4Ausg m.LED-Anz
Analogaktor KNX Erw REG 4TE 0-20mA 0-10V 4Ausg m.LED-Anz
Artikel-Nr.:
     262-I323G68
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2204.01REGAM
EAN/GTIN:
     4011377999763
Suchbegriffe:
EIB-Analogaktor
KNX-Analogaktor
EIB-Analogausgang
KNX-Analogausgang
Analogaktor KNX Erw REG 4TE 0-20mA 0-10V 4Ausg m.LED-Anz 2204.01REGAM
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausführung:
Erweiterung
Ausgangsspannung:
0 - 10 V
Ausgangsstrom:
0 - 20 mA
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Weitere Suchbegriffe: knx analogausgang, Aktor, Analogaktor, Analogaktormodul, Analog-Ausgabemodul, Analogausgang, Analogmodul, Ausgabemodul, Bussystem-Analogaktor, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,49*
€ 255,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,35*
€ 256,41*
Frei Haus
ab € 215,70*
€ 258,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,17*
€ 258,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 242,07*
€ 289,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,01*
€ 343,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,60*
€ 320,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.