Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EIB-IR-Handsender 2-Kanal TK018


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-I320C86
Hersteller:  Hager
Herst.-Nr.:  TK018
EAN:  3250615910189
EIB-IR-Handsender 2-Kanal TK018
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Taster:
4
Ausführung Oberfläche:
nicht zutreffend
Bussystem EIB KNX:
Ja
Farbe:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Ja
Montageart:
REG
Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
... > Installation > Elektr.Gebäudesystem Dt.EIBA-Gruppe > Hager Tebis
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Tastsensor
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 5,84*
€ 47,74*
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 51,66*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hager
TK018
€ 47,74*
€ 56,81
Ähnlich
Hager
TK019
€ 65,56*
€ 78,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG