Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EIB-Jalousieausgang 4F KNX, 6A, 24V DC TXA226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIB-Jalousieausgang 4F KNX, 6A, 24V DC TXA226
Artikel-Nr.:
     262-I320B68
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXA226
EAN/GTIN:
     3250616049611
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
4 unabhängige Jalousieschalter zur Steuerung von Jalousien, Rolläden und Markisen, mit Handbedienung und Zustandsanzeige.
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
0,00
Breite in Teilungseinheiten:
4,00
Busankopplung inklusive:
TRUE
Bussystem EIB/KNX:
TRUE
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4,00
Max. Schaltleistung:
144,00 W
Mit LED-Anzeige:
TRUE
Montageart:
REG
RAL-Nummer (ähnlich):
7035,00
Schaltstrom ohmsch:
6,00 A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Vor Ort-/Handbedienung:
TRUE
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 212,95*
€ 231,35*
Frei Haus
ab € 230,70*
€ 250,10*
Lager 262
Frei Haus
ab € 278,18*
€ 299,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager Vertriebsgesellschaft
TXA224
ab € 203,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG