Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterstation KNX REG gr 6190/40-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterstation KNX REG gr
Wetterstation KNX REG gr
Artikel-Nr.:
     262-I309E20
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006190A0037
EAN/GTIN:
     4011395067192
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation KNX REG gr 6190/40-101
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Farbe:
grau
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Wetterstation:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation EIB-Modul, eib-wetterstation busch-jaeger, eib wetterstation, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 429,02*
€ 493,82*
Frei Haus
ab € 435,48*
€ 497,98*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 437,28*
€ 498,93*
Frei Haus
ab € 439,12*
€ 502,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 448,29*
€ 512,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,82*
€ 587,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,77*
€ 576,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,18*
€ 549,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,45*
€ 537,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,02*
€ 510,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.