Produktinformationen von Elektrohandel_4you |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-I305I52 Herst.-Nr.: 75164142 EAN: 4011334196655 |
| |
|
|  |  |
 | Tastsensor 4fach mit Demontageschutz - für Funk-Wandsender-Einsatz, Berker-Best.-Nr. 2764. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Taster: | 4.00 | Bussystem EIB KNX: | Ja | Bussystem Funkbus: | Ja | Farbe: | cremeweiß elektroweiß | Mit Diebstahl- Demontageschutz: | Ja | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrohandel_4you | 12 Tage |  |  |  |  |  | € 9,40* | € 63,58* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 63,59* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 67,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Elektrohandel_4you |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you |  | Versand von Elektrohandel_4you |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,40* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 67,71* | € 80,57 | Ähnlich | | | | € 67,71* | € 80,57 | Ähnlich | | | | € 64,12* | € 76,30 | Ähnlich | | | | € 75,31* | € 89,62 | Ähnlich | | | | € 79,27* | € 94,33 | Ähnlich | | | | € 76,59* | € 91,14 | Ähnlich | | | | € 93,94* | € 111,79 | Ähnlich | | | | € 68,96* | € 82,06 | Ähnlich | | | | € 67,11* | € 79,86 | Ähnlich | | | | € 67,11* | € 79,86 | Ähnlich | | | | € 345,20* | € 410,79 | Ähnlich | | | | € 301,06* | € 358,26 | Ähnlich | | | | € 251,74* | € 299,57 |
|  |  |
|
 |
|
|