Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 42HE vohi m.Festrahm B600xH2000xT1200mm IP20 pulverbesch ESV-4262TS.P1OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-I181G05
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ESV-4262TS.P1OS
EAN/GTIN:
     4049759243876
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 42HE vohi m.Festrahm B600xH2000xT1200mm IP20 pulverbesch ESV-4262TS.P1OS
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
2000 mm
Material Fronttür:
Stahl
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Sichttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
9005
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.657,99*
€ 1.832,45*
Frei Haus
ab € 1.664,62*
€ 1.832,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.361,77*
€ 2.574,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.574,67*
€ 3.063,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.545,98*
€ 3.029,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.452,57*
€ 2.918,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,79*
€ 2.856,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.361,77*
€ 2.810,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.