| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I098E55 Herst.-Nr.: 31620 EAN/GTIN: 4034451316201 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,4W BA9s 80-260V ge Röhre Ø9x26mm einseitig gesockelt 31620 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 9 mm mm | Farbe: | gelb | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 26 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.4 - 0.4 W W | Lampenspannung: | 80 - 260 V V | Lichtstrom: | 5 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h | Nennstrom: | 0 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, ba9s 260v, scharnberger + hasenbein ba9s, ba9s gelb, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,22* | € 3,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,24* | € 3,60* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,51* | € 3,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,56* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|