Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 212 4W E 5000K ws 480lm mattiert 140° DC Ø16x212mm 85-265V 31405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-I098E19
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31405
EAN/GTIN:
     4034451314054
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G53
Sockel G53
LED-Röhrenlampe G5 T5 212 4W E 5000K ws 480lm mattiert 140° DC Ø16x212mm 85-265V 31405
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
140 - 140 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
16 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
5000 - 5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Leistungsfaktor:
1
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
480 - 480 lm
Länge:
212 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
120000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
85 - 265 V V
Nennstrom:
160 - 160 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. led röhre, led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,42*
€ 29,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 29,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 32,20*
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 33,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,28*
€ 37,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.