Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duplex 3,0V 2R10 Super Dry Zink-Kohle Ampercell 00890


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-G015F7235
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  3010101111
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Varta
Zink Kohle
Duplex 3,0V 2R10 Super Dry Zink-Kohle Ampercell 00890
... > Installation > Batterien, Accus Ladeger., Taschenl. > Varta Batterien
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
5 Tage
12
€ 9,40*
€ 1,01*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Vergleichspreis: 12 Stück für € 12,12*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG