Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

H07RN-F 5G1,5 Gummischlauchleitung (50m Ring) H07RN-F5G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-G010E9850
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
H07RN-F 5G1,5 Gummischlauchleitung (50m Ring) H07RN-F5G1,5
... > Installation > Gummileitungen > H07Rn-F
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
5 Tage
50
€ 9,40*
€ 1,3516*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,3516*
€ 1,6084
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Vergleichspreis: 50 Meter für € 67,58*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG