Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle V2A 42,4mm unbeh Edelstahl (V2A) ERS42AB11V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F976D10
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410349
EAN/GTIN:
     4013364081604
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
dehn erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle V2A 42,4mm unbeh Edelstahl (V2A) ERS42AB11V2A
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
0
Klemm-/Spannbereich:
42.4 - 42.4 mm mm
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 - 0 mm²
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
65
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 6,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 8,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.