Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst ws LS LS CUBE glz AP-Geh LS581AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse AP 1f Kst ws LS LS CUBE glz AP-Geh
Gehäuse AP 1f Kst ws LS LS CUBE glz AP-Geh
Artikel-Nr.:
     262-F910G98
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS581AW
EAN/GTIN:
     4011377048638
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP 1f Kst ws LS LS CUBE glz AP-Geh LS581AW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Gerätebreite:
81 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Bodenplatte (Elektroinstallation), Abdeckrahmen, Rahmen, jung 1fach rahmen weiß, 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 13,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,68*
€ 13,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 14,45*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,82*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2582A-L
ab € 25,30*
Ähnlich
Jung
AL2581A-L
ab € 14,83*
Ähnlich
Jung
ES2581A-L
ab € 14,82*
Ähnlich
Jung
ES2582A-L
ab € 25,28*
Ähnlich
Jung
ES2583A-L
ab € 40,79*
Ähnlich
Jung
LS581AWW
ab € 11,33*
Ähnlich
Jung
LS582AW
ab € 18,35*
Ähnlich
Jung
LS582AWW
ab € 19,76*
Ähnlich
Jung
LS583AWW
ab € 32,52*
Ähnlich
Jung
AL2583A-L
ab € 40,54*
Ähnlich
Jung
LS583AW
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.