Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 16qmm 1f Kst 365x300x170mm AP IP65 hfr MIPV1242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenkasten 16qmm 1f Kst 365x300x170mm AP IP65 hfr
Klemmenkasten 16qmm 1f Kst 365x300x170mm AP IP65 hfr
Artikel-Nr.:
     262-F910D55
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001141
EAN/GTIN:
     4012591114062
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 16qmm 1f Kst 365x300x170mm AP IP65 hfr MIPV1242
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Anzahl der Einführungen:
0
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-5 - 35 °C
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
365 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 544,28*
€ 615,27*
Frei Haus
ab € 546,26*
€ 618,02*
Frei Haus
ab € 551,80*
€ 624,00*
7 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 572,36*
€ 648,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 620,43*
€ 698,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,44*
€ 831,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,19*
€ 822,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,05*
€ 777,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,43*
€ 738,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591114024
ab € 283,90*
Ähnlich
Hensel
20001142
ab € 788,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.