Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 2x24TE ST IP31 ET120mm 560x534x120mm U32R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F871D45
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX071707R9999
EAN/GTIN:
     4011617717072
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
Kleinverteiler UP 2x24TE ST IP31 ET120mm 560x534x120mm U32R2
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
560 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
534 mm
Einbautiefe:
120 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
534 mm mm
Innentiefe:
106 mm
Mit Montageplatte:
ja
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Unterputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
120 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür striebel, verteilertür, unterputzverteiler 2 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 327,25*
€ 380,55*
Frei Haus
ab € 333,81*
€ 387,07*
Frei Haus
ab € 337,84*
€ 390,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 344,92*
€ 399,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 383,95*
€ 444,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,44*
€ 528,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,65*
€ 526,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,56*
€ 504,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,31*
€ 489,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX038148R9999
ab € 2,63*
Zubehör
Striebel & John
2CPX062745R9999
ab € 2,84*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010492R9999
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.