Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 164x193x88mm gr Kst hfr WandDecke ENN05050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, glatte Wände 175x150x80
Abzweigdose, glatte Wände 175x150x80
Abzweigdose, glatte Wände 175x150x80
Artikel-Nr.:
     262-F353C04
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05050
EAN/GTIN:
     3295150050501
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 164x193x88mm gr Kst hfr WandDecke ENN05050
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Bestückung:
ohne
Breite:
193 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
164 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abox ip55, abox, schneider abzweigdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,57*
€ 16,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 16,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 17,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,32*
€ 17,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.