Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus Taster EB IP66 Schlüssel 1S 1Ö Ø22,5mm Einb Schraub XB5AS9445


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Schlüsselentriegelung Ronis 455, 1S+1Ö
Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Schlüsselentriegelung Ronis 455, 1S+1Ö
Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Schlüsselentriegelung Ronis 455, 1S+1Ö
Artikel-Nr.:
     262-F320E38
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB5AS9445
EAN/GTIN:
     3389110903737
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not-Aus Taster EB IP66 Schlüssel 1S 1Ö Ø22,5mm Einb Schraub XB5AS9445
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP66
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,42*
€ 41,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,69*
€ 41,37*
Frei Haus
ab € 33,21*
€ 42,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,29*
€ 43,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,98*
€ 47,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.