Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F293D18 Herst.-Nr.: 18610 EAN/GTIN: 3303430186106 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 10A Acti9 1p IP20 Einb Festeinbau Schraub 18610 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Ausführung des Betätigungselements: | Wippe | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 25 kA | Bemessungsspannung: | 375 - 500 V | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP): | IP20 | Verlustleistung: | 1.7 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, leistungsschalter 1 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,14* | € 50,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,89* | € 52,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,74* | € 54,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,24* | € 56,09* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,43* | € 77,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|