Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 72f UP ws Alu 931x831x38mm KR611-9/8-0AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F288I57
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016446-00
EAN/GTIN:
     4015739164462
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
abdeckrahmen weiß
Rahmen-Türstation 72f UP ws Alu 931x831x38mm KR611-9/8-0AW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
72
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
931 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
831 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, siedle rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 719,54*
€ 838,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 726,35*
€ 844,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 736,93*
€ 856,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 756,24*
€ 883,23*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 790,21*
€ 920,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,48*
€ 997,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,16*
€ 970,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,73*
€ 926,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,05*
€ 896,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,54*
€ 856,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.