Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,14-4qmm 1Etage gr 24A TS35 Hutschiene TH35 PT2,5-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F284D46
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209549
EAN/GTIN:
     4046356329811
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Reihenklemme 0,14-4qmm 1Etage gr 24A TS35 Hutschiene TH35 PT2,5-TWIN
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
60.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
35.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56135*
€ 0,74135*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5843*
€ 0,7543*
2 Tage
7512
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5014*
€ 0,7614*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,52*
€ 0,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74135*
€ 0,88221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72135*
€ 0,85841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64135*
€ 0,76321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62135*
€ 0,73941
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56135*
€ 0,66801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,0675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,116*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.