Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Patchkabel Cat5E SUTP IP67 10m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm VS-PPC/ME-PPC/ME-94C-LI/10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F280F48
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1413492
EAN/GTIN:
     4046356475822
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5 10m
kat5
Patchkabel Cat5E SUTP IP67 10m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm VS-PPC/ME-PPC/ME-94C-LI/10,0
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Geeignet für Schleppketten:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,70*
€ 144,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,37*
€ 150,52*
Frei Haus
ab € 133,66*
€ 151,04*
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 157,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,82*
€ 199,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.