Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Patchkabel Cat5E SUTP IP20 2m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F280F39
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5 2m
kat5
Patchkabel Cat5E SUTP IP20 2m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,60*
€ 61,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,22*
€ 64,09*
€ 5,46*
ab € 52,48*
€ 64,30*
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 67,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,11*
€ 84,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.